Úhloměr GAM 270 MFL

Artiklové číslo: 0601076400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 4 ks
Doba provozu 50 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Označení výrobce GAM 270 MFL
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Délka ramen 600 mm
Měřicí technika digitální
Rozsah měření min. 0 stupně
Rozsah měření max. 270 stupně
Přesnost 0,1 stupně
Hmotnost 1 700 g
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601076400
EAN / GTIN 3165140781527
Číslo výrobce 0601076400
L-číslo L00660 23
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • úhloměr GAM 270 MFL
  • úhelník a sklonoměr s laserovým přesným přenosem
  • digitální úhelník a sklonoměrem v jedné jednotce
  • vypočítá úhly zazátování a pokosu bez pomoci pomoci pomoci
  • sklonoměr s laser až do 30m rozsahu
  • prodloužení noh
  • ochranné pouzdro
  • 4 x 1,5 v LR6 baterie

Charakteristika:

  • Automatické vypnutí, cca: 30 min
  • Výdrž baterie, cca: 50 h
  • Hmotnost, cca: 1,7 kg
  • Rozsah měření: 0-270°
  • Přesnost měření, úhel: ± 0. 1°
  • Funkce výpočtu: ano
  • Délka ramene: 60 cm
  • Funkce paměti: ano
  • Napájení: 4 x 1,5 V AA

Rozsah dodávky:

  • Odstavec na ocas
  • Ochranné pouzdro
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)