Hoekmeter GAM 270-MFL

Artikelnummer: 0601076400
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601076400
EAN/GTIN 3165140781527
Nummer fabrikant 0601076400
L-nummer L00660 23

Omschrijving

Omschrijving:

  • hoekmeter GAM 270 MFL
  • winkelhaak en hoekmeter met lasernauwkeurige transmissie
  • digitale winkelhaak en hoekmeter in één eenheid
  • berekent de afkapping en miterhoeken zonder hulp van een hulpmiddel
  • hellingshoekmeter met laser tot 30 m bereik
  • beenverlenging
  • beschermhoes
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij

Kenmerk:

  • Automatische uitschakeling, ca.: 30 min
  • Batterijvermogen, ca.: 50 u
  • Gewicht, ca.: 1,7 kg
  • Metingsbereik: 0-270°
  • Meetnauwkeurigheid, hoek: ± 0. 1°
  • Calculatiefunctie: ja
  • Bandlengte: 60 cm
  • Memory functie: ja
  • Voeding: 4 x 1,5V AA

Levering:

  • Staartverlenging
  • Beschermtasje
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)