OPTICKÉ nivelační zařízení GOL 26 D.

Artiklové číslo: 0601068002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Laserový nivelační přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601068002
EAN / GTIN 3165140744997
Číslo výrobce 0601068002
L-číslo L00590 1455
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • OPTICKÉ vyrovnávací zařízení GOL 26 D
  • extrémně robustní – ideální pro venkovní použití
  • určené pro venkovní použití s robustním kovovým pouzdrem s ochranou proti prachu a splash
  • robustní konstrukce s cílovým kolimátorem a integrovaným CAN Lib
  • bezpečný transport s kompenzátorem
  • nastavitelný kolík
  • klíč s vnitřním šestihranem
  • Stavební stojan BT 160 Professional
  • měrka GR 500 Professional
  • Craftsman Case
  • Lens Protector
  • olovnice

Charakteristika:

  • Pracovní dosah: 100 m
  • Provozní teplota: -10 - 50 °C
  • Hmotnost, cca: 1,5 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Měřicí jednotka: 360 stupňů
  • Přesnost nivelace: ± 1. 6 mm na 30 m
  • Stativový závit: 5/8″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Zvětšení: 26 x
  • Přesnost úhlu: 1°

Rozsah dodávky:

  • Nastavovací trn
  • Nástrčný klíč
  • Stavební stojan BT 160 Professional
  • Měřicí tyč GR 500 Professional
  • Pracovní kufřík
  • Chránič čoček
  • Mezerník