• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät GOL 26 D, mit Baustativ Messstab u. Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 0601068002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Laser-Nivelliergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601068002
EAN / GTIN 3165140744997
Herstellernummer 0601068002
L-Nummer L00590 1455
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optisches Nivelliergerät GOL 26 D
  • Extrem robust – ideal für den Außenbereich
  • Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz
  • Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle
  • Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator

Merkmal:

  • Arbeitsbereich: 100 m
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Gewicht, ca.: 1.5 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Maßeinheit: 360 Grad
  • Nivelliergenauigkeit: ± 1.6 mm auf 30 m
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Vergrößerung: 26 x
  • Winkelgenauigkeit: 1°

    Lieferumfang:

    • Einstelldorn
    • Innensechskantschlüssel
    • Baustativ BT 160 Professional
    • Messstab GR 500 Professional
    • Handwerkerkoffer
    • Linsenschutz
    • Senklot