• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Testo Saveris 2 - sada sledování teploty v chladničce

Artiklové číslo: 0572 2103
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
Druh produktu Datový záznamník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0572 2103
EAN / GTIN 4029547016455
Číslo výrobce 0572 2103
L-číslo L40540 461
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Zboží citlivé na teplotu, které má často vysokou hodnotu, se skladuje v chladničkách v lékárnách, nemocnicích, laboratořích, ordinacích lékařů a supermarketech.
  • Pokud se zboží stane nepoužitelným v důsledku poruchy chladničky, může dojít k velkým škodám a značným nákladům
  • Systém bezdrátového záznamníku dat testo Saveris 2 nabízí dokonalé řešení pro sledování teploty v chladničce
  • Automatické sledování teploty v chladničce: bezpečné a jednoduché Se systémem bezdrátového záznamníku dat testo Saveris 2 probíhá sledování teploty automaticky: nemusíte zapisovat minimální/maximální hodnoty, odečítat data ze záznamníků nebo tříděně ukládat naměřené údaje
  • Všechna naměřená data se bezdrátově přenášejí do Testo Cloud a tam se automaticky archivují
  • Můžete k němu kdykoli přistupovat pomocí počítače, chytrého telefonu nebo tabletu a kontrolovat hodnoty nebo předkládat důkazy inspektorům
  • Díky přístupu k rozhraní API (volitelné) můžete exportovat naměřená data do svých systémů
  • Výhoda sady: dokonalé vybavení pro použití v chladničce S touto sadou testo Saveris 2 máte výhodu, že sada je sestavena tak, aby vyhovovala použití v chladničce
  • Kromě bezdrátového záznamníku dat (a přístupu do Testo Cloud) obdržíte také dva teplotní senzory se speciálním plochým kabelem, který je ideální pro prostrčení těsněním chladničky
  • (Senzor tak zůstane uvnitř chladničky a rádiový záznamník dat venku)
  • Sada navíc obsahuje dvě lahvičky pro plnění vhodným teplotním pufrem
  • Jakmile je teplotní čidlo ponořeno do naplněné láhve, teplotní pufr izoluje teplotní čidlo a tlumí jeho reakční dobu
  • To je užitečné, aby se zabránilo falešným poplachům při sledování teploty v chladničce
  • Krátkodobé teplotní špičky (např
  • v důsledku otevření dveří) nejsou významné
  • Naměřená teplota odpovídá skutečné teplotě skladovaného zboží
  • Propylenglykol je například vhodný pro monitorování teploty v chladničce, etylenglykol se doporučuje pro aplikace pod -20 °C v mrazničce.