testo Saveris 2 - Készlet

Cikkszám: 0572 2103
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0572 2103
EAN / GTIN 4029547016455
Gyártó száma 0572 2103
L-szám L40540 461
Gyártó/felelős személy Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Leírás

Leírás:

A hőmérséklet-érzékeny, gyakran nagy értékű árukat gyógyszertárakban, kórházakban, laboratóriumokban, orvosi rendelőkben és szupermarketekben hűtőszekrényekben tárolják.
  • Ha az áru a hűtőszekrény meghibásodása miatt használhatatlanná válik, jelentős kár és jelentős költségek keletkezhetnek
  • A testo Saveris 2 vezeték nélküli adatgyűjtő rendszer tökéletes megoldást kínál a hűtőszekrény hőmérsékletének ellenőrzésére
  • Automatizált hőmérséklet-ellenőrzés a hűtőszekrényben: biztonságos és egyszerű A testo Saveris 2 vezeték nélküli adatgyűjtő rendszerrel a hőmérséklet-ellenőrzés automatikusan zajlik: nem kell felírni a min/max értékeket, kiolvasni az adatgyűjtőket vagy rendezett módon tárolni a mérési adatokat
  • Minden mérési adat vezeték nélkül kerül át a Testo Cloudba, és ott automatikusan archiválódik
  • Számítógépe, okostelefonja vagy táblagépe segítségével bármikor hozzáférhet, hogy ellenőrizze az értékeket, vagy bizonyítékokat mutasson be az ellenőröknek
  • Az API-interfészhez való hozzáférésnek köszönhetően (opcionális) a mérési adatokat exportálhatja a saját rendszereibe
  • A készlet előnye: tökéletes felszerelés a hűtőszekrényben való használathoz Ezzel a testo Saveris 2 készlettel az az előnye, hogy a készletet úgy állították össze, hogy megfeleljen a hűtőszekrényben való alkalmazásnak
  • A vezeték nélküli adatgyűjtő (és a Testo Cloud-hozzáférés) mellett két hőmérséklet-érzékelőt is kap egy speciális lapos kábellel, amely tökéletesen alkalmas a hűtőszekrény tömítésén való áthelyezésre
  • (Így az érzékelő a hűtőszekrényben marad, a rádiós adatgyűjtő pedig kívül)
  • Ezen kívül a készlet két injekciós üveget tartalmaz a megfelelő hőmérsékletű pufferrel való feltöltéshez
  • Amint a hőmérséklet-érzékelő belemerül a megtöltött palackba, a hőmérséklet-puffer elszigeteli a hőmérséklet-érzékelőt, és csillapítja a reakcióidejét
  • Ez hasznos a téves riasztások elkerülése érdekében, amikor a hűtőszekrény hőmérsékletét figyeli
  • A rövid távú hőmérsékleti csúcsok (pl
  • ajtónyitás miatt) nem jelentősek
  • A mért hőmérséklet megfelel a tárolt áru tényleges hőmérsékletének
  • A propilénglikol például alkalmas a hűtőszekrényben történő hőmérséklet-ellenőrzésre; az etilénglikol -20°C alatti alkalmazásokhoz ajánlott a fagyasztóban.