Teplotní sonda, propichovací hrot, NTC

Artiklové číslo: 0572 1001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0572 1001
EAN / GTIN 4029547010958
Číslo výrobce 0572 1001
L-číslo L41152 100152
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Tato teplotní sonda vybavená penetračním hrotem je vhodná pro měření teploty v pastách a polotuhých médiích a také v kapalinách a vzduchu. Díky senzorovému prvku NTC poskytuje sonda přesné měření teploty s přesností až ±0,2 °C
  • Teplotní sonda je vybavena tenkým, 2 m dlouhým páskovým kabelem. Páskový kabel lze prostrčit úzkými otvory, jako jsou štěrbiny ve dveřích nebo těsnění chladničky
  • Třída krytí IP 54 znamená, že teplotní sonda je chráněna proti stříkající vodě
  • Doba odezvy t99 (doba, za kterou sonda zaznamená 99 % teplotního skoku) této sondy, která činí 8 sekund, se vztahuje na měření v pohybující se vodě o teplotě +60 °C. Tato doba odezvy se prodlužuje například při měření v nehybné kapalině, pastě nebo vzduchu.*
  • Perfektní sonda pro jakoukoli aplikaci
  • Nevidíte teplotní sondu, kterou hledáte? Kontaktujte nás přímo. Máme širokou nabídku standardních teplotních sond a vyrábíme také sondy na míru speciálně podle vašich osobních požadavků
  • *Při měření teploty vzduchu je doba odezvy asi 40 až 60krát vyšší než indikovaná hodnota měřená ve vodě. Pokud byste pro měření teploty vzduchu potřebovali spíše pomalejší teplotní sondu, je tato sonda obzvláště vhodná, protože při měření teploty vůbec nebo jen ve velmi malé míře nezohledňuje krátké teplotní špičky. Pokud například plánujete použít tuto sondu k měření teploty vzduchu v chladničce, krátké otevření dveří chladničky by nezohlednilo kolísání teploty, které vzniká smícháním teploty teplé místnosti s teplotou chladničky
  • Pokud potřebujete sondu teploty vzduchu s rychlou odezvou, nejlepší volbou by byla mimořádně rychlá teplotní sonda 0602 0493, která má velký měřicí rozsah.