Sonda de temperatura con punta de penetración (NTC)

Número de artículo: 0572 1001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0572 1001
EAN / GTIN 4029547010958
Número del fabricante 0572 1001
Número L L41152 100152
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Esta sonda de temperatura con punta de penetración es adecuada para medir la temperatura en pastas y medios semisólidos, así como en líquidos y aire. Gracias a su elemento sensor NTC, la sonda proporciona mediciones de temperatura precisas con una exactitud de hasta ±0,2 °C
  • La sonda de temperatura dispone de un fino cable plano de 2 m de longitud. El cable de cinta puede introducirse por aberturas estrechas, como rendijas en puertas o juntas de frigoríficos
  • La clase de protección IP 54 significa que la sonda de temperatura está protegida contra salpicaduras de agua
  • El tiempo de respuesta t99 de esta sonda (tiempo que tarda la sonda en registrar el 99% del salto de temperatura) de 8 segundos se refiere a mediciones en agua en movimiento a +60 °C. Este tiempo de respuesta se amplía cuando, por ejemplo, se realizan mediciones en líquido quieto, pastas o aire.*
  • La sonda perfecta para cualquier aplicación
  • ¿No encuentra la sonda de temperatura que busca? Póngase en contacto con nosotros directamente. Disponemos de una amplia gama de sondas de temperatura estándar y también fabricamos sondas personalizadas específicamente según sus requisitos personales
  • *Para mediciones de temperatura en aire, el tiempo de respuesta es unas 40 - 60 veces superior al valor indicado medido en agua. Si necesita una sonda de temperatura más bien lenta para medir la temperatura del aire, esta sonda es especialmente adecuada porque no tiene en cuenta en absoluto, o sólo en un grado muy pequeño, los breves picos de temperatura al medir la temperatura. Por ejemplo, si tiene previsto utilizar esta sonda para medir la temperatura del aire en el frigorífico, al abrir brevemente la puerta del frigorífico no se tendría en cuenta la fluctuación de temperatura resultante de mezclar la temperatura ambiente caliente con la temperatura del frigorífico
  • Si necesita una sonda de temperatura del aire con un tiempo de respuesta rápido, su mejor elección sería la sonda de temperatura excepcionalmente rápida 0602 0493 que tiene un gran rango de medición.