• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Testo 735-2 Přístroj pro měření teploty

Artiklové číslo: 0563 7352
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
Druh produktu Teploměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0563 7352
EAN / GTIN 4029547004988
Číslo výrobce 0563 7352
L-číslo L40550 116
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Digitální vícekanálový teploměr testo 735-2 se používá v nejrůznějších oblastech. To sotva někoho překvapí, když uvážíme, že dokáže měřit povrchovou teplotu, teplotu vzduchu a teplotu jádra celé řady médií s přesností až 0,05 °C pomocí vysoce přesných Pt ponorných/penetračních senzorů. A protože k němu lze bezdrátově připojit až tři další externí teplotní čidla, jejichž údaje se pak přenášejí na displej, získáte ve výsledku nikoliv 3, ale 6kanálový měřicí přístroj!
  • Široký výběr čidel, přesné výsledky měření až na 6 kanálech
  • Vícekanálový teploměr testo 735-2 má přípojný bod pro vysoce přesné čidlo Pt100 a dva přípojné body pro rychlá termoelementová čidla typu K, T, J a S. V případě potřeby lze připojit i další čidla, která jsou k dispozici na displeji. Celkem lze k měřiči připojit 6 čidel, z toho 3 bezdrátová čidla teploty, která se zobrazují na displeji. K dispozici je široký výběr ponorných, penetračních a povrchových čidel, která vám pomohou provádět rychlá a přesná měření teploty na různých površích a médiích
  • Vysoce přesné, volitelně dostupné ponorné/ penetrační čidlo Pt100 má systémovou přesnost 0,05 °C a rozlišení 0,001 °C. Teploměr testo 735-2 je proto ideální pro standardní pracovní použití
  • Měření, ukládání a analýza měření teploty - pro různé uživatelské profily
  • Digitální vícekanálový teploměr testo 735-2 umožňuje nejen rychlé a přesné měření teploty, ale také ukládání až 10 000 měření, vytvoření až 99 měřicích míst a více uživatelských profilů
  • Kromě toho můžete pro každé měřicí místo uložit jednotlivé protokoly nebo série měření a vybrat si z paměťového cyklu od 0,5 sekundy do 24 hodin. Software pro PC v balení umožňuje ukládat a analyzovat data z měření v podobě tabulky nebo grafu. A v neposlední řadě lze využít volitelně dostupnou, bezdrátově připojenou rychlotiskárnu testo, která vám a vašim zákazníkům poskytne výtisky dat přímo na místě
  • Vícekanálový teploměr testo 735-2 není jen přesný, ale také praktický
  • Testo 735-2 vám může poskytnout hodnoty Delta T, minimální, maximální a střední hodnoty a prezentovat je na podsvíceném displeji, který usnadňuje jejich čtení v tmavém prostředí a za špatných světelných podmínek. Kromě toho je vybaven akustickým alarmem, který se spustí při překročení prahových hodnot, a je nejen vodotěsný a s krytím IP65, ale také certifikovaný podle normy EN 13485, vyhovuje požadavkům HACCP a má také mezinárodní certifikát HACCP.