testo 735-2 - Thermomètre (3 canaux)

Réf.: 0563 7352
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série testo 735
Indice de protection IP IP65
Référence fabricant testo 735-2
Emballage coffret/valise
Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de sonde externe K; NTC; T
Valeur mesurée min., température -200 °C
Valeur mesurée max., température 1 000 °C
Erreur admissible, température 0,05 °C
Résolution d’affichage 0,001 °C
Type de produit testo thermometre sans sonde mesure
Grandeurs de mesure degré Celsius
Plage de mesure pour température
Valeurs en mémoire 10 000
Caractéristiques fonction d’alarme
Norme EN 13485
Interface Interface Bluetooth®; interface USB
Matériau boîtier plastique
Longueur totale 210 mm
Largeur totale 75 mm
Hauteur totale 45 mm
Poids total 250 g

Identification et classification

Référence article 0563 7352
EAN / GTIN 4029547004988
Réf. fabricant 0563 7352
Article hors catalogue L41152 100124
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

Le thermomètre numérique multicanal testo 735-2 est utilisé dans les domaines les plus divers. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'il peut mesurer la température de surface, de l'air et à cœur de toute une série de milieux avec une précision allant jusqu'à 0,05 °C grâce à des capteurs Pt à immersion/pénétration de haute précision. Et comme il peut être connecté sans fil à trois autres capteurs de température externes, dont les relevés sont ensuite transmis à l'écran, ce n'est pas un appareil de mesure à 3 mais à 6 canaux que vous obtenez!
  • Vaste choix de capteurs, résultats de mesure précis sur 6 canaux
  • Le thermomètre multicanaux testo 735-2 dispose d'un point de connexion pour un capteur Pt100 de haute précision et de deux points de connexion pour des capteurs rapides à thermoéléments de type K, T, J et S. Au total, 6 sondes, dont 3 sondes de température sans fil, peuvent être connectées à l'appareil et affichées sur l'écran. Un large choix de sondes d'immersion, de pénétration et de surface est disponible pour vous aider à effectuer des mesures de température rapides et précises sur les surfaces et les milieux les plus divers
  • La sonde d'immersion/pénétration Pt100 de haute précision, disponible en option, a une précision de système de 0,05 °C et une résolution de 0,001 °C. Le thermomètre testo 735-2 est donc idéal pour une utilisation en tant qu'étalon de travail
  • Mesurer, enregistrer et analyser les mesures de température - pour différents profils d'utilisateur
  • Le thermomètre numérique multicanaux testo 735-2 vous permet non seulement d'effectuer des mesures de température rapides et précises, mais aussi d'enregistrer jusqu'à 10 000 relevés, de créer jusqu'à 99 sites de mesure et de fournir plusieurs profils d'utilisateur.
  • Le thermomètre multicanal testo 735-2 n'est pas seulement précis, il est aussi pratique
  • Le testo 735-2 peut vous fournir les valeurs Delta T, minimum, maximum et moyenne et les présenter sur un écran rétroéclairé, ce qui facilite leur lecture dans les environnements sombres et les conditions d'éclairage défavorables. En outre, il est doté d'une alarme acoustique qui se déclenche lorsque les seuils sont dépassés. Il est non seulement étanche et conforme à la norme IP65, mais il est également certifié EN 13485, conforme à la norme HACCP et à la norme HACCP International.