Testo 316-4 Sada 1 Detektor úniku

Artiklové číslo: 0563 3164
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 0563 3164
EAN / GTIN 4029547010132
Číslo výrobce 0563 3164
L-číslo L40550 158
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Netěsnosti chladicího systému nebo tepelného čerpadla mají vážné následky. Systém již neposkytuje požadovaný chladicí výkon a v nejhorším případě může dojít k poškození součástí systému. Nemluvě o škodách na životním prostředí a nákladech, které vzniknou vašemu zákazníkovi. Abyste byli schopni odhalit i ty nejmenší netěsnosti, potřebujete rychlé a spolehlivé měřicí přístroje, jako je detektor netěsností testo 316-4. Výhody detektoru netěsností testo 316-4 set 1
  • Všestranný pomocník při detekci netěsností: detektor úniku testo 316-4 (sada 1) je rychlý a spolehlivý detektor úniku všech běžných chladiv
  • Praktická senzorová technologie:senzor detektoru úniku'je trvale monitorován a zobrazuje poruchy nebo znečištění na displeji. Použití zkušebních úniků proto již není nutné. V případě znečištění lze senzor snadno vyčistit a je pak ihned připraven k dalšímu použití. Díky flexibilnímu husímu krku lze navíc senzor umístit do blízkosti potrubí nebo místa měření
  • Vysoká citlivost:jeho extrémně vysoká citlivost ˂3g/a podle normy EN 14624 umožňuje spolehlivou detekci i těch nejmenších netěsností. Funkce ukazatele tahu indikuje maximální úniky, což usnadňuje lokalizaci netěsností
  • Spolehlivé výstražné funkce:v případě zjištění netěsnosti se displej změní ze zelené na červenou barvu. Zjištění úniku signalizuje také zvukový signál. Sluchátka, která jsou součástí sady, umožňují používat detektor úniku testo 316-4 i v hlučném prostředí.
  • Další možnosti pro čpavek: pro chladicí systémy, které pracují se čpavkem, můžete detektor úniku testo 316-4 (sada 1) rozšířit pomocí náhradní hlavice pro čpavek (NH3). Nebo si můžete zakoupit detektor úniku testo 316-4 (sada 2) speciálně pro čpavek
  • Ke stažení & dokumenty