• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

testo 316-4 set 1 - Detector de fugas

Número de artículo: 0563 3164
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Agente de comprobación de grietas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 3164
EAN / GTIN 4029547010132
Número del fabricante 0563 3164
Número L L40550 158

Descripción

Descripción:

Las fugas en un sistema de refrigeración o una bomba de calor tienen graves consecuencias. El sistema deja de proporcionar la capacidad de refrigeración necesaria y, en el peor de los casos, los componentes del sistema pueden resultar dañados. Por no hablar de los daños al medio ambiente y de los costes en que incurre su cliente. Necesita instrumentos de medición rápidos y fiables como el detector de fugas testo 316-4 para poder detectar incluso las fugas más pequeñas.Ventajas del detector de fugas testo 316-4 set 1
  • Un todoterreno en la detección de fugas: el detector de fugas testo 316-4 (set 1) es un detector de fugas rápido y fiable para todos los refrigerantes habituales
  • Práctica tecnología de sensores:el sensor del detector de fugas está permanentemente monitorizado y muestra en la pantalla los fallos de funcionamiento o contaminaciones. Por lo tanto, ya no es necesario utilizar fugas de prueba. Si se ensucia, el sensor puede limpiarse fácilmente y vuelve a estar listo para su uso. Además, gracias a su cuello de cisne flexible, el sensor puede colocarse cerca de la tubería o del lugar de medición
  • Alta sensibilidad:su sensibilidad extremadamente alta de ˂3g/a según la norma EN 14624 permite detectar de forma fiable incluso las fugas más pequeñas. La función de puntero de arrastre indica las fugas máximas, lo que facilita la localización de fugas
  • Funciones de advertencia fiables:si se encuentra una fuga, la pantalla cambia de verde a rojo. Una señal acústica también indica que se ha detectado una fuga. Los auriculares incluidos en el set permiten además utilizar el detector de fugas testo 316-4 en entornos ruidosos.
  • Opciones adicionales para amoníaco: para sistemas de refrigeración que funcionan con amoníaco, puede actualizar el detector de fugas testo 316-4 (set 1) utilizando el cabezal de repuesto para amoníaco (NH3). O puede adquirir el detector de fugas testo 316-4 (set 2) específicamente para amoníaco
  • Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios