{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | testo 112 | |
| Označení výrobce | testo 112 | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Se senzorovou trubkou | ano | |
| Délka trubice snímače | 110 mm | |
| Typ externí sondy | NTC | |
| Druh produktu | Teploměr | |
| Vlastnosti | Funkce budíku | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Celková délka | 170 mm | |
| Šířka celkem | 60 mm | |
| Výška celková | 35 mm |
| Katalogové číslo | 0560 1128 | |
| EAN / GTIN | 4029547003967 | |
| Číslo výrobce | 0560 1128 | |
| L-číslo | L41152 100044 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |