testo 112 Thermomètre très précis - avec homologation PTB

Réf.: 0560 1128
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0560 1128
EAN / GTIN 4029547003967
Réf. fabricant 0560 1128
Article hors catalogue L40550 74

Description

Description:

En tant qu'inspecteur des denrées alimentaires ou superviseur de la qualité, utilisez notre instrument de mesure de la température testo 112
  • L'instrument de mesure de la température testo 112 et certaines sondes de température (à commander séparément) sont approuvés par le PTB. Ces produits peuvent être utilisés pour des mesures d'inspection officielles, dans la mesure où vous commandez l'évaluation initiale de la conformité
  • Avec la commande de l'évaluation initiale de la conformité, testo effectuera la procédure d'évaluation de la conformité avant la vente de l'instrument de mesure et de la (des) sonde(s). Cette procédure est prescrite par la loi allemande sur les poids et mesures (MessEG) et l'ordonnance sur les poids et mesures (MessEV), en vigueur depuis le 01/01/2015. Elle remplace l'ancien étalonnage initial. Un étalonnage initial officiel indépendant (par exemple en passant commande auprès du Bureau des poids et mesures ou d'un prestataire de services tel que Testo Industrial Services) n'est plus possible
  • Veuillez noter que des frais seront facturés pour la procédure d'évaluation de la conformité de l'instrument de mesure et de la (des) sonde(s). Utilisez les numéros de commande suivants pour commander l'évaluation initiale de la conformité:
  • Pour l'instrument de mesure testo 112: 0520 0351 frais pour la procédure d'évaluation de la conformité 'instrument de mesure' (précédemment étalonnage initial officiel)
  • Pour les sondes de température: 0520 0361 frais pour la procédure d'évaluation de la conformité 'sonde' (précédemment étalonnage initial officiel)
  • L'instrument de mesure de la température testo 112 - aperçu de tous les avantages
  • Précision fiable, aussi bien à haute qu'à basse température: Grâce à la technologie NTC et Pt100, il est possible d'effectuer des mesures fiables aussi bien à basse température dans les entrepôts frigorifiques qu'à haute température (par exemple pour la surveillance des friteuses)
  • Les sondes NTC et Pt100 sont idéales pour répondre à vos exigences pratiques: Des sondes de température sélectionnées avec homologation PTB et d'autres sondes de température pour les inspections alimentaires sont disponibles en option. Composez un kit parfaitement adapté à vos besoins
  • Sécurité: Le dispositif d'autocontrôle intégré à l'appareil de mesure de la température permet d'effectuer la mesure en toute tranquillité
  • Grandes caractéristiques: grand écran éclairé, alarme sonore en cas de dépassement des valeurs limites, possibilité de définir ses propres valeurs limites, détection des valeurs minimales et maximales, fonction de maintien automatique
  • Accessoires pratiques disponibles en option: connaissez-vous notre mallette de protection TopSafe, qui résiste au lave-vaisselle ? Il est imperméable à l'eau et à la saleté et répond à la classe de protection IP65 lorsqu'il est associé à une sonde de température. Vous pouvez également profiter des avantages offerts par notre imprimante testo fast. Elle permet d'imprimer les données de mesure directement sur place avec la date et l'heure

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires