Strojní vodováha s prizmatickou patkou 0,10 mm/m 200 mm

Artiklové číslo: 0550102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 200 mm
Obal Pouzdro
S magnetem ne
Odečet vodováhy podélně 0,1
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 1
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Norma DIN 877
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0550102
EAN / GTIN 4029713214722
Číslo výrobce 0550102
L-číslo L40510 828
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 877
  • V-drážka v základně
  • Podélná rovina broušena a odstupňována
  • Příčná úroveň
  • Tepelně izolovaná

Popis:

Strojní vodováha s hranolovou základnou a zemní a stupnicovou podélnou bublinou a příčnou bublinou. Plná tepelná ochrana. Čtení 0,1 mm/m. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Délka: 200 mm

Norma:

DIN 877