Nivel de máquina con ranura en V en la base 0.10mm/m 200mm

Número de artículo: 0550102
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 200 mm
Embalaje Estuche
Con imán no
Lectura burbuja longitudinal 0,1
Número niveles de burbuja horizontales 1
Número niveles de burbuja verticales 1
Modelo superficie de medición Prismático/a
Norma DIN 877
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 0550102
EAN / GTIN 4029713214722
Número del fabricante 0550102
Número L L40510 828
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 877
  • V-groove en la base
  • Nivel longitudinal molido y graduado
  • Nivel transversal
  • Aislada térmicamente

Descripción:

Nivel de máquina con base prismática y nivel longitudinal de tierra y de escala, así como nivel transversal. Protección total contra el calor. Lectura de 0,1mm/m. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Longitud: 200 mm

Norma:

DIN 877