• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kraftform Kompakt F 1 Sada šroubovacího nářadí pro montéry oken, 36 dílný

Artiklové číslo: 05134013001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05134013001
EAN / GTIN 4013288217721
Číslo výrobce 05134013001
L-číslo L60020 4558
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní sada nářadí Wera s 36 nejdůležitějšími nástroji pro montáž oken.

Výhoda:

  • Kvalitní 36dílná univerzální sada nářadí pro profesionální montéry oken
  • 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou pro použití v těžko přístupných montážních prostorách
  • S klíčem Joker 6004 S a ráčnou na bity Zyklop Mini 1 (1/4″)
  • Nástrčné hlavice a bity v nejvyšší kvalitě Wera určené pro univerzální použití při montáži oken
  • Kompaktní a stabilní textilní pouzdro na nářadí s kompatibilitou Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt F 1 Sada šroubovacího nářadí pro montéry oken, 36 dílný
  • 1x 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou: 1/4″ x 173.5 mm
  • 1x 813 Ruční držák bitů: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8001 A Ráčna na bity ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 870/1 Držák nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm
  • 1x 8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 4x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 3x 851/4 TZ Bity: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm
  • 6x 867/4 Z Bity TORX®: TX 8x50 mm, TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm
  • 6x 840/4 Z Bity: 2x50 mm, 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x89 mm
  • 2x 950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser: 2x101 mm, 2.5x112 mm
  • 3x 950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm
  • 6x 967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý: TX 8x90 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 30x195 mm
  • 1x 6004 Joker S samonastavitelný klíč: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm