Kraftform Kompakt F 1 Jeu d'outils de vissage pour les installateurs de fenêtres, 36 pièces

Réf.: 05134013001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05134013001
EAN / GTIN 4013288217721
Réf. fabricant 05134013001
Article hors catalogue L60020 4558

Description

Description:

  • Jeu compact d'outils de vissage Wera comprenant les 36 outils les plus importants pour le montage de fenêtres.

Avantage(s):

  • Jeu de 36 outils universels haut de gamme pour l'installateur de fenêtres professionnel
  • 393 S Manche extra slim avec lame flexible pour travailler dans les espaces difficiles d'accès
  • Avec clé à fourche Joker 6004 S et cliquet à embout Zyklop Mini 1 (1/4″)
  • Assortiment de douilles et d'embouts en qualité haut de gamme Wera adapté aux applications universelles de montage de fenêtres
  • Boîte à outils compacte, solide et compatible avec Wera 2go

Livraison:

  • Kraftform Kompakt F 1 screwdriving tool set for window installation, 36 pieces; 1x 393 S Bitholding screwdriver extra slim with flexible shaft: 1/4″ x 173.5 mm; 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4″ x 78 mm; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 4x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm; 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 8x50 mm, TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm; 6x 840/4 Z bits: 2x50 mm, 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x89 mm; 2x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 2x101 mm, 2.5x112 mm; 3x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm; 6x 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long: TX 8x90 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 30x195 mm; 1x 6004 Joker S Self-setting spanner: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange