• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

2069 Nástrčné klíče k použití v elektronice, 5.5 x 60 mm

Artiklové číslo: 05118126001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05118126001
EAN / GTIN 4013288032386
Číslo výrobce 05118126001
L-číslo L60020 379
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní nástrčný klíč Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikostipro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Výhoda:

  • Ořech Kraftform Micro na šrouby s vnějším šestihranem
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
  • Např. pro elektromechaniky, optiky, jemné mechaniky, klenotníky nebo hardwarové techniky

Rozsah dodávky:

  • 2069 Nástrčné klíče k použití v elektronice, 5.5 x 60 mm