• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

2069 Destornillador Aprieta-Tuercas para usos electrónicos, 5.5 x 60 mm

Número de artículo: 05118126001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05118126001
EAN / GTIN 4013288032386
Número del fabricante 05118126001
Número L L60020 379

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Wera Micro de alta calidad para trabajos en uniones atornilladas de mecánica de precisión.
  • Apoyando la mano en la caperuza de giro, y gracias a la zona de giro rápido que se encuentra debajo de la caperuza de giro, es posible realizar un movimiento de giro superrápido.
  • Ya no hace falta cambiar de agarre lo que ahorra mucho tiempo.
  • La zona de fuerza con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de unos pares muy altos de desapriete y apriete.
  • La zona de precisión facilita encontrar el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color según el perfil y los sellos según el tamaño permite encontrar la herramienta necesaria rápidamente.

Ventaja:

  • Aprieta-tuercas Kraftform Micro para tornillos de hexágono exterior
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano
  • Por ejemplo para técnicos de electrónica, óptica, mecánica de precisión, o montadores de ordenadores

Volumen de suministro:

  • 2069 Nutdriver for electronic applications, 5.5 x 60 mm