950/9 Hex-Plus 4 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná, 9 dílný

Artiklové číslo: 05073594001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073594001
EAN / GTIN 4013288139177
Číslo výrobce 05073594001
L-číslo L60020 2412

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů s velmi krátkým ramenem pro použití u těžko přístupných šroubů.
  • Na šrouby s vnitřním šestihranem.
  • Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání.
  • V praktickém držáku, jehož odolný materiál zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.

Výhoda:

  • Velmi krátké rameno pro použití u těžko přístupných šroubů
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách
  • Pochromovaný trup pro vysokou ochranu proti korozi
  • V praktickém držáku z odolného materiálu

Rozsah dodávky:

  • 950/9 Hex-Plus 4 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná, 9 dílný; 9x 950 PKLS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly