950 PKLS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 3 x 126 mm

Artiklové číslo: 05022043001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05022043001
EAN / GTIN 4013288139306
Číslo výrobce 05022043001
L-číslo L60020 2856
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč s velmi krátkým ramenem pro použití u těžko přístupných šroubů.
  • Na šrouby s vnitřním šestihranem.
  • Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Velmi krátké rameno pro použití u těžko přístupných šroubů.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu

Rozsah dodávky:

  • 950 PKLS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 3 x 126 mm