6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč, palcový, 5/8″ x 212 mm

Artiklové číslo: 05073285001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05073285001
EAN / GTIN 4013288167422
Číslo výrobce 05073285001
L-číslo L60020 2715
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní, palcový otevřený/očko-ráčnový klíč ″ Joker″ od firmy Wera: Vše, co musí umět klíč.
  • A ještě mnohem víc.
  • Rychlý, lepší, hezčí.
  • Prostě skutečný Joker.
  • Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů.
  • Na šrouby a matice s šestihrannou hlavou.
  • Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic.
  • Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí.
  • Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.
  • Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí.
  • Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování.
  • Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech.
  • Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Charakteristika:

  • Vnější rozměr (b) čelistí: 35 mm
  • Vnější rozměr (b1) – ráčnový klíč: 32,7 mm
  • Barva: černá_blackC
  • Celková délka: 212 mm
  • tloušťka hlavy: 8,2 mm
  • Max. Výška hlavy – ráčnový klíč s okem: 10,5 mm
  • Rozměr klíče v palcích: 5/8″ palce

Výhoda:

  • S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
  • Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
  • Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
  • Úhel zpětného nasazení pouhých 30°
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč, palcový, 5/8″ x 212 mm