{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel | |
| Embalaje | sueltos | |
| Ángulo de trabajo mín. | 30 grados | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Ancho de llave | 5/8 pul | |
| Tipo de producto | Llave de carraca | |
| Número de dientes (muescas) | 80 | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Material herramienta | Acero al cromo molibdeno | |
| Superficie herramienta | cromado/a | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 05073285001 | |
| EAN / GTIN | 4013288167422 | |
| Número del fabricante | 05073285001 | |
| Número L | L60020 2715 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |