9506 SB ″4 v 1″ Bity 1, 3; 4; 5; 6 x 37 mm

Artiklové číslo: 05073201001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05073201001
EAN / GTIN 4013288225269
Číslo výrobce 05073201001
L-číslo L60020 5041
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Čtyři různé profily šroubů (šrouby s vnitřním šestihranem velikosti 3,0
  • 4,0
  • 5,0
  • 6,0) se používají pouze s jedním bitem.
  • Výrazná úspora hmotnosti o více než 50 %.
  • Funkčnost velkých profilů umožňují odpružené malé profily.
  • Bit má připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (připojení řady Wera 1) , a proto ho lze používat také např.
  • s ráčnami a držáky bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor.

Výhoda:

  • Inovativní, extrémně kompaktní bit ″4 v 1″ - pouze jeden bit pro čtyři různé velikosti šroubů
  • Vhodné pro vnitřní šestihrany velikosti 3,0; 4,0; 5,0 a 6,0
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 9506 SB ″4 v 1″ Bity 1, 3
  • 4
  • 5
  • 6 x 37 mm