Kraftform Compact 27 RA 2, 6 dílů

Artiklové číslo: 05051518001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05051518001
EAN / GTIN 4013288233967
Číslo výrobce 05051518001
L-číslo L60020 104821
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Ruční držák Kraftform pro 1/4″ bity.
  • Ráčna s jemnými zuby integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci.
  • Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud je kroužkový spínač otočen doprava, je našroubován doprava
  • pokud je kroužkový spínač otočen doleva, je našroubován doleva.
  • Pro přesnou práci lze západkový mechanismus deaktivovat polohou 0.
  • Obsahuje 6 odolných bitů pro univerzální použití
  • umístěný v rukojeti Integrovaný zásobník bitů.
  • Silný permanentní magnet v držáku bitů 1/4″ zajišťuje bezpečné usazení bitu.
  • Dvousložková rukojeť Kraftform s kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci.

Výhoda:

  • Ráčna s jemnými zuby integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci.
  • Inovativní ráčnový mechanismus usnadňuje ″otáčení″. Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.
  • Intuitivní přepínání: Pokud se posunu doprava - posunu se doprava, pokud se posunu doleva - posunu se doleva.
  • Integrovaný zásobník bitů s 6x 25 mm bity
  • Odolné bity pro univerzální použití

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Compact 27 RA 2, 6 dílů
  • 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 800/1 Z bity: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm
  • 2x čtvercové bity 868/1 Z: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku