Kraftform Kompakt 27 RA 2, 6 piezas

Número de artículo: 05051518001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 05051518001
EAN / GTIN 4013288233967
Número del fabricante 05051518001
Número L L60020 104821
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas manual Kraftform para puntas de 1/4″.
  • La carraca que se encuentra integrada en el mango dispone de un dentado fino y permite un trabajo muy veloz.
  • La conmutación del sentido de giro sucede de forma intuitiva: al girar el conmutador anular hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador anular hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda.
  • Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca puede desactivarse por medio de la posición 0.
  • Incluye 6 puntas duras y resistentes para el uso universal
  • éstas se alojan en la recámara de puntas que está integrada en el mango.
  • El fuerte imán permanente que se encuentra en la toma de puntas de 1/4″, asegura un alojamiento seguro de la punta.
  • El mango Kraftform bicomponente con su combinación de zonas duras y blandas, permite un agarre fuerte y un trabjajo sumamente preciso.

Ventaja:

  • La carraca que viene integrada en el mango y que dispone de un dentado fino, permite un trabajo sumamente rápido
  • El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia
  • Una conmutación intuitiva: si conmutas hacia la derecha - atornillas hacia la derecha, si conmutas hacia la izquierda - atornillas hacia la izquierda
  • Una recámara de puntas integrada con 6 puntas de 25 mm
  • Puntas duras y resistentes para el uso universal

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 27 RA 2, 6 pieces
  • 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm
  • 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados