1567 Šroubováky TORX® ESD Kraftform Micro, TX 3 x 40 mm

Artiklové číslo: 05030159001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05030159001
EAN / GTIN 4013288215246
Číslo výrobce 05030159001
L-číslo L60020 4302

Popis

Popis:

  • Šroubovák Micro ESD.
  • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikostik jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Výhoda:

  • Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 1567 Šroubováky TORX® ESD Kraftform Micro, TX 3 x 40 mm