1567 Tournevis Kraftform Micro TORX® ESD, TX 3 x 40 mm

Réf.: 05030159001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05030159001
EAN / GTIN 4013288215246
Réf. fabricant 05030159001
Article hors catalogue L60020 4302

Description

Description:

  • Tournevis anti-électrostatique Micro.
  • Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés.
  • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
  • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
  • La pointe Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Avantage(s):

  • Tournevis Kraftform Micro pour vis TORX®
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 1567 TORX® ESD Kraftform Micro screwdriver for TORX® screws, TX 3 x 40 mm