3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezová ocel, TX 10 x 112 mm

Artiklové číslo: 05022682001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05022682001
EAN / GTIN 4013288207159
Číslo výrobce 05022682001
L-číslo L60020 4291
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní nerezový čtvercový klíč pro vnitřní šrouby TORX®.
  • Úhlové klíče jsou díky vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli velmi odolné vůči korozi a nedochází tak k přenosu cizí koroze na šroubové spoje z nerezové oceli.
  • S přidržovací funkcí na dlouhém profilu: Prostřednictvím síly sevření z přítlaku ploch mezi profilem bitu a profilem šroubu drží šrouby bezpečně na nářadí.
  • S extra dlouhým profilem pro práce v hlubokých pozicích.
  • Na omak příjemné plastové opláštění usnadňuje šroubování také při nízkých teplotách.
  • ″Take it easy″ identifikátor nářadí s barevným označením podle velikostí.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu: TX 10
  • Barva: leuchtgruen_375C
  • Délka čepele: 112 mm
  • Délka čepele (v palcích): 4 7/16 palce
  • Krátká délka čepele: 19 mm
  • Délka čepele – krátká (v palcích): 3/4″ palce

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
  • Obzvláště vysoká odolnost proti korozi díky provedení z vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli
  • Na omak příjemné plastové opláštění s identifikátorem nářadí ″Take it easy″: barevné označení podle velikostí

Rozsah dodávky:

  • 3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezová ocel, TX 10 x 112 mm