• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl, TX 10 x 112 mm

Artikel-Nr.: 05022682001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05022682001
EAN / GTIN 4013288207159
Herstellernummer 05022682001
L-Nummer L60020 4291
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben.
  • Sehr korrosionsbeständig durch eisgehärtetes Edelstahlmaterial der Winkelschlüssel, dadurch kann auch die Übertragung von Fremdrost bei Edelstahlverschraubungen vermieden werden.
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Mit extra langem Schenkel für Arbeiten in tiefen Lagen.
  • Die grifffreundliche Schlauchummantelung erleichtert das Schrauben auch bei niedrigen Temperaturen.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.

Merkmal:

  • Abtriebsgröße: TX 10
  • Farbe: leuchtgruen_375C
  • Klingenlänge: 112 mm
  • Klingenlänge (in Zoll): 4 7/16″ inch
  • Klingenlänge kurz: 19 mm
  • Klingenlänge kurz (in Zoll): 3/4″ inch

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Extrem korrosionsgeschützt durch eisgehärtete Edelstahl-Ausführung
  • Grifffreundliche Schlauchummantelung mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 3967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl, TX 10 x 112 mm