6002 Joker Oboustranný plochý klíč, 22 x 24 x 260.5 mm

Artiklové číslo: 05020261001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05020261001
EAN / GTIN 4013288212771
Číslo výrobce 05020261001
L-číslo L60020 4259
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní, metrický, oboustranný, otevřený klíč od firmy Wera: Má vše co musí klíč mít.
  • A má toho ještě mnohem víc.
  • Je rychlejší, silnější, dokonalejší i hezčí.
  • Prostě skutečný Joker, co by eso mezi klíči.
  • Patří do nové generace klíčů Wera Joker na šrouby a matice s šestihrannou hlavou.
  • Vyměnitelná kovová destička s přidržovací funkcí, umožňuje uchycení šroubu i matic.
  • Tvrdé ozubení destičky omezuje proklouznutí klíče.
  • Integrovaná, robustní hlava klíče s geometrií dvojitého šestihranu, zajišťuje přesné nasazení na hlavu šroubu nebo matici, umožňuje přenos podstatně vyšších utahovacích sil a snižuje nebezpečí proklouznutí.
  • Úhel opětovného nasazení pouhých 30° vylučuje časově náročné otáčení klíče, při šroubování v těsných prostorech.
  • Přenos vysokých utahovacích momentů v důsledku speciální geometrie výkovku s vysokou pevností v ohybu.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu proti korozi.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ pro barevné rozlišení nářadí podle velikosti.

Výhoda:

  • S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
  • Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
  • Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
  • Úhel zpětného nasazení pouhých 30°
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 6002 Joker Oboustranný plochý klíč, 22 x 24 x 260.5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku