6002 Clés double fourche Joker, 22 x 24 x 260.5 mm

Réf.: 05020261001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05020261001
EAN / GTIN 4013288212771
Réf. fabricant 05020261001
Article hors catalogue L60020 4259

Description

Description:

  • La clé double fourche métrique haut de gamme de Wera : elle fait tout ce qu'une clé doit savoir faire et bien plus encore.
  • Plus rapide, plus efficace et plus belle : un vrai joker ! La nouvelle génération de clés mixtes.
  • Pour les vis et écrous hexagonaux.
  • La fonction de retenue est assurée par une platine en métal dans la fourche et diminue le risque de perdre les vis ou les écrous.
  • La platine en métal interchangeable de la fourche munie de dents extra-dures sécurise les vis et les écrous et diminue le risque de ripage.
  • La butée intégrée évite de passer au travers de la tête de vis et permet l'application d'un couples élevés.
  • La géométrie 12 pans assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de ripage.
  • Un angle de reprise de seulement 30° évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage.
  • La forme forgée spéciale permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion.
  • Fabriquée en acier chrome-molybdène performant avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue.
  • Le système Take it Easy : une couleur par dimension pour trouver facilement le bon outil.

Avantage(s):

  • Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
  • Fini le ripage grâce à la butée !
  • La géométrie 12 pans réduit le risque de ripage
  • Angle de reprise de seulement 30°
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 6002 Joker Double Open end wrenches, 22 x 24 x 260.5 mm