9661 Magnetická tyč s nástrčnými hlavicemi B Impaktor Deep Imperial 1 Sada nástrčných hlavic, pohon 3/8″, 9dílná

Artiklové číslo: 05005591001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05005591001
EAN / GTIN 4013288233561
Číslo výrobce 05005591001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Magnetická nástrčná tyč s 9 dlouhými nástrčnými hlavicemi, 3/8″.
  • Technologie nárazových těles zajišťuje nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách.
  • Dlouhá verze také pro použití s hluboko uloženými šroubovými spoji a vyčnívajícími závitovými tyčemi.
  • Šestihranný profil umožňuje přenášet velké síly a zatěžovat hrany matice nebo šroubu.
  • hlavy šroubu je menší než dvanáctihranný profil.
  • S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným kódováním podle velikosti snadno a rychle najdete požadovaný nástroj.
  • Magnetický proužek lze dočasně připevnit na kovové povrchy a díky funkci ″twist to unlock″ je možné matici bezpečně zamknout a odemknout.

Výhoda:

  • 9dílná sada nástrčných hlavic na magnetické liště, 3/8″
  • Palcové velikosti
  • Magnetická lišta s bezpečným držákem matic a přesto snadným odejmutím (otočením se odjistí) pro dočasné připevnění na stěnu, polici nebo dílenský vozík.
  • Robustní nástrčné hlavice pro extrémně náročné použití; Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s pohonem 3/8″.
  • Dlouhý nástrčný klíč pro hluboké šroubové spoje, vhodný také pro odpovídající vyčnívající závitové tyče v těsných montážních prostorech.

Rozsah dodávky:

  • 9661 Magnetická tyč s nástrčnými hlavicemi B Impactor Deep Imperial 1 Sada nástrčných hlavic, pohon 3/8″, 9dílná
  • 9x 8790 B Hluboké nástrčné hlavice s pohonem 3/8″: 1/4″x63 mm, 5/16″x63 mm, 3/8″x63 mm, 7/16″x63 mm, 1/2″x63 mm, 9/16″x63 mm, 5/8″x63 mm, 11/16″x63 mm, 3/4″x63 mm.
  • 1x 9601 Magnetická matice, 3/8″, nevybavená: 30 x 340 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku