9661 Vasos en listón magnético B Impaktor Deep Imperial 1 Juego de llaves de vaso, arrastre de 3/8″, 9 piezas

N.º do artigo: 05005591001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 05005591001
EAN/GTIN 4013288233561
Número do fabricante 05005591001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Listón magnético de vasos con 9 llaves de vaso Impaktor largas, de 3/8″.
  • La tecnología Impaktor permite unas vidas de servicio por encima del promedio, incluso en el caso de exigencias extremas.
  • La versión larga es muy útil en el caso de trabajos en uniones atornilladas profundas o en pernos roscados sobresalientes.
  • El perfil hexagonal permite la transmisión de altas fuerzas y significa menos carga para los bordes de la tuerca del tornillo, o de la cabeza del tornillo, en comparación con el perfil bihexagonal.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas a color según el perfilpara encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • El listón magnético permite la fijación temporaria en superficies metálicas y, gracias a la función Twist to unlock, se dispone de un bloqeo y un desbloqueo seguro de los vasos.

Vantagem:

  • Un juego de vasos de 9 piezas en un listón magnético para vasos, 3/8″
  • Tamaños en pulgadas
  • Un listón magnético con un alojamiento seguro así como una extracción fácil de los vasos (Twist to unlock) que se puede fjar de forma temporaria en la pared, la estantería, o el carro para las herramientas del taller.
  • Llaves de vaso Impaktor robustas para cargas extremamente altas; para el uso con máquinas de atornillar de golpe, eléctricas o de aire comprimido, de arrastre de 3/8″
  • Llaves de vaso largas para uniones atornilladas profundas, también adecuadas para pernos roscados sobresalientes dentro de espacios de montaje muy estrechos

Material fornecido:

  • 9661 Magnetic rail B Impaktor Deep Imperial 1 socket set, 3/8″ drive, 9 pieces
  • 9x 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8″ drive: 1/4″x63 mm, 5/16″x63 mm, 3/8″x63 mm, 7/16″x63 mm, 1/2″x63 mm, 9/16″x63 mm, 5/8″x63 mm, 11/16″x63 mm, 3/4″x63 mm
  • 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados