Úhel sklonu 135°, 200 x 130 mm

Artiklové číslo: 0395148
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka krátkých ramen 130 mm
Délka dlouhých ramen 200 mm
Druh produktu Úhelníky k měření pokosu
Materiál ocel
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0395148
EAN / GTIN 4029713026530
Číslo výrobce 0395148
L-číslo L40510 2006
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • speciální ocel
  • tovární standard

Popis:

Úhelník 135° ze speciální oceli, plochý, bez dorazu

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 200 x 130

Norma:

Factory standard