Čtyřhran 135°, s dorazem, 150 x 100 mm

Artiklové číslo: 0395143
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka krátkých ramen 100 mm
Délka dlouhých ramen 150 mm
Druh produktu Úhelníky k měření pokosu
Materiál ocel
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0395143
EAN / GTIN 4029713026493
Číslo výrobce 0395143
L-číslo L40510 1510
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • speciální ocel
  • tovární standard

Popis:

Úhelník 135° ze speciální oceli, s dorazem

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 150 x 100

Norma:

Factory standard