Nerezový držák dorazu, DIN 875/1 300 x 200 mm

Artiklové číslo: 0370207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0370207
EAN / GTIN 4029713207342
Číslo výrobce 0370207
L-číslo L40510 1104

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník z nerezové oceli, s dorazem. Přesnost GG 1. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875