Úhlový doraz DIN 875/1 500 x 330 mm

Artiklové číslo: 0370109
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příložný úhelník
Materiál ocel
Norma DIN 875

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0370109
EAN / GTIN 4029713207250
Číslo výrobce 0370109
L-číslo L40510 879
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník ze speciální oceli, s dorazem. Přesnost GG 1. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 500 x 330

Norma:

DIN 875