NOVA 6 reflektor

Artiklové číslo: 03.6203CH
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 03.6203CH
EAN / GTIN 5708997007808
Číslo výrobce 03.6203CH
L-číslo L01540 100230
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní a odolný LED pracovní osvětlení s 6000 lumeny.
pracovní osvětlení NOVA 6 LED je ideální volbou pro profesionály, kteří potřebují odolné a výkonné řešení osvětlení, které vydrží drsné podmínky a poskytují spolehlivé osvětlení.

Díky gumovému kabelu 5 m H07RN-F poskytuje NOVA 6 nepřerušované osvětlení, zatímco jeho krytí IP67 zajišťuje odolnost a odolnost vůči vodě a prachu, což z něj činí ideálního společníka pro práci venku za všech povětrnostních podmínek.

Robustní konstrukce přístroje NOVA 6 obsahuje integrovanou rukojeť pro snadné připevnění na STATIV SCANGRIP stativ nebo pro snadné stání. S našimi výkonnými magnety z řady příslušenství Scangrip je montáž na kovové povrchy možná v jakékoliv pracovní výšce.
Pro ty, kteří preferují difuzní světlo, lze difuzér zakoupit jako aditivum, které zajišťuje rovnoměrné a měkké osvětlení.
SCANGRIP nabízí řadu příslušenství šířka pro rozšíření funkčnosti těchto LED pracovní osvětlení, takže je vhodný pro různé pracovní situace.

Díky našemu vysoce účinnému víceLED designu, který se skládá ze 120 LED, nabízí NOVA 6 světelný výkon až 6000 lumenů.
Tlačítko OptiLight umožňuje optimální světlo potřebné pro typickou pracovní situaci pouhým dotykem.
Tato LED-pracovní osvětlení nabízí konstantní světelný výkon, měřený podle evropské normy EN 13032-1.

Proč si vybrat NOVA 6?
LED pracovní osvětlení s vysoce účinným víceLED designem, který poskytuje až 6000 lumenů.
Nastavení OptiLight pro optimální světlo jediným dotykem.
Odolná konstrukce s krytím IP67 pro ochranu proti vodě a prachu.
Je vybaven 5 m dlouhým gumovým kabelem H07RN-F.
Certifikováno pro tvrdý provoz.
47% recyklovaný materiál.
Až 5 let záruka.
K dispozici jsou náhradní díly.
Příslušenství - Kompatibilní s řadou příslušenství pro zvýšení funkčnosti.

SCANGRIP PRO ŽIVOT.
Průkopnický přístup, který se zaměřuje na znovuobjevení designu a funkčnosti LED pracovní osvětlení a maximalizaci energetické účinnosti do extrému.
Se zaměřením na udržitelnost jsou tradiční normy přemyšleny a překročeny limity pro prodloužení životnosti řešení osvětlení.

Charakteristika:

  • Zdroj napájení: Kabel
  • Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Vstup kabelu: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Provozní napětí AC: 100–240 V.
  • Max. Příkon: 41
  • Nastavitelný světelný výstup MAIN: 6 stupňů
  • Hlavní zdroj světla: Vysoce efektivní víceLED design s 120 LED diodami
  • Úhel svazku dálkových světel: 110°
  • CCT hlavní: 5700
  • CRI hlavní: RA > 80
  • Nastavení OptiLight: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 600
  • LuminousFluxMaxMain: 6000
  • Ochrana proti impulsu: IK07
  • Ochrana proti ingressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Ano
  • Provozní teplota: -25 až +40 °C
  • Provozní_teplota_F.: +14 až +104 °F