• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NOVA 6 Strahler

Artikel-Nr.: 03.6203CH
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.6203CH
EAN / GTIN 5708997007808
Herstellernummer 03.6203CH
L-Nummer L01540 100230
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertige und langlebige LED-Arbeitsleuchte mit 6000 Lumen.
Die NOVA 6 LED-Arbeitsleuchte ist die perfekte Wahl für Profis, die eine langlebige und leistungsstarke Beleuchtungslösung benötigen, die harten Bedingungen standhält und eine zuverlässige Beleuchtung liefert.

Mit ihrem 5 m langen H07RN-F-Gummikabel sorgt die NOVA 6 für eine ununterbrochene Beleuchtung, während ihre IP67-Klassifizierung sicherstellt, dass sie langlebig und widerstandsfähig gegen Wasser und Staub ist, was sie für Arbeiten im Freien unter allen Wetterbedingungen zum idealen Begleiter macht.

Das robuste Design der NOVA 6 umfasst einen integrierten Tragegriff zur einfachen Montage auf dem SCANGRIP TRIPOD Stativ, oder zum einfachen hinstellen. Mit unseren kraftvollen Magneten aus dem Scangrip Zubehör Programm, ist eine Montage auf metallischen Untegründen in jeder Arbeitsöhe möglich.
Für diejenigen, die diffuses Licht bevorzugen, kann ein Diffusor als Zusatz erworben werden, der für eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung sorgt.
SCANGRIP bietet eine breite Palette an Zubehör, um die Funktionalität dieser LED-Arbeitsleuchte zu erweitern, so dass sie für verschiedene Arbeitssituationen geeignet ist.

Dank unseres hocheffizienten Multi-LED-Designs, bestehend aus 120 LEDs, bietet die NOVA 6 eine Lichtleistung von bis zu 6000 Lumen.
Die OPTILight-Taste ermöglicht durch ihre Voreinstellung für ein optimales Licht, welches für eine typische Arbeitssituation erforderlich ist, und dies durch eine einfachen Berührung.
Diese LED-Arbeitsleuchte bietet eine konstante Lumenleistung, gemessen nach der europäischen Norm EN 13032-1.

Weshalb Sie die NOVA 6 wählen sollten.
LED-Arbeitsleuchte mit einem hocheffizienten Multi-LED-Design, das bis zu 6000 Lumen liefert.
OPTILight-Einstellung für optimales Licht mit einer einfachen Berührung.
Langlebige Konstruktion mit Schutzart IP67 für Wasser- und Staubschutz.
Ausgestattet mit einem 5 m langen H07RN-F Gummikabel.
Zertifiziert für rauen Betrieb.
47 % recyceltes Material.
Bis zu 5 Jahre Garantie.
Ersatzteile erhältlich.
Zubehör - kompatibel mit einer Vielzahl von Zubehörteilen zur Verbesserung der Funktionalität.

SCANGRIP FOR LIFE.
Ein bahnbrechender Ansatz, der sich darauf konzentriert, das Design und die Funktionalität von LED-Arbeitsleuchten neu zu erfinden und die Energieeffizienz bis zum Äußersten zu optimieren.
Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit werden traditionelle Standards neu überdacht und Grenzen überschritten, um die Lebensdauer von Beleuchtungslösungen zu verlängern.

Merkmal:

  • Stromquelle: Kabel
  • Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1,0 mm2
  • Kabeleingang: 196,9 in / H07RN-F 3G1,0 mm2
  • Betriebsspannung AC: 100–240 V
  • Max. Leistungsaufnahme: 41
  • Einstellbare Lichtleistung Haupt: 6 Stufen
  • Lichtquelle Haupt: Hocheffizientes Multi-LED-Design mit 120 LEDs
  • Abstrahlwinkel Haupt: 110°
  • CCT Haupt: 5700
  • CRI Haupt: Ra > 80
  • OPTILight_setting: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 600
  • LuminousFluxMaxMain: 6000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • Roguh_service: Ja
  • OperatingTemperature: -25 bis +40 °C
  • Operating_temperature_F: +14 bis +104 °F

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb