MUTIMATCH 3 CONNECT reflektor

Artiklové číslo: 03.5675C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 32 W
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Napětí akumulátorů 18 V; 20 V
Řada MULTIMATCH 3 CONNECT
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce MULTIMATCH 3 CONNECT
Typ krytí IK IK07
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 5
Světelný tok min. ϕ 300 lm
Světelný tok max. ϕ 3 000 lm
Úhel vyzařování max. 110 stupeň
Teplota barvy min. 2 500 K
Teplota barvy max. 6 500 K
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Zářič
Materiál plast
Minimální provozní teplota -10 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Teplota barvy nastavitelná ano
CRI (index vykreslení barev) Ra 96
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.5675C
EAN / GTIN 5708997356753
Číslo výrobce 03.5675C
L-číslo L01540 100189
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

CRI+ LED pracovní osvětlení S Bluetooth®, CCT SKENOVÁNÍM A VYMĚNITELNÝM BATERIOVÝM SYSTÉMEM PRO DETAILNÍ PRÁCI
Výkonný MULTIMATCH 3 CONNECT pracovní osvětlení nabízí až 3000 lumenů a je vhodný pro kontrolu velkých povrchů při leštění, lakování, čištění a barevné sladění.
MULTIMATCH 3 CONNECT je kompatibilní s KONEKTOREM SCANGRIP se všemi 18 v / 20 v bateriemi předních výrobců elektrických nástrojů.
Kromě toho lze Power SUPPLY CONNECT použít pro přímé napájení, čímž je svítidlo k dispozici na dobu neurčitou.
pracovní osvětlení má jedinečnou funkci SKENOVÁNÍ CCT, která vám pomůže najít ideální teplotu barev pro vaši práci.
S touto funkcí prochází svítidlo celým spektrem barevné teploty (2500K až 6500K) a lze jej uzamknout, když je nalezena optimální teplota.

To zaručuje přesné barevné sladění a detekci defektů laku.

5stupňový stmívač umožňuje nastavit světlo na pět různých úrovní.

Pomocí aplikace Bluetooth® Lighting Control můžete ovládat a upravovat světelný výstup i teplotu barev, což umožňuje pohodlnou a flexibilní správu nastavení osvětlení.

Zvýšená funkčnost s příslušenstvím
Kupte si příslušenství samostatně a rozšiřte tak funkčnost zařízení pracovní osvětlení.
DIFUZÉR SCANGRIP změkčuje světlo a zabraňuje vzniku tvrdých stínů.
Díky SCANGRIP WHEELSTAND můžete svítidlo snadno přesunout na libovolné požadované místo a dokonce přidat druhý pracovní osvětlení pro osvětlení zespodu.
Zvyšte odolnost a odolnost proti vodě zařízení pracovní osvětlení výběrem volitelného krytí IP.
Toto přídavné příslušenství zvyšuje stupeň ochrany od IP30 do IP54 s KONEKTOREM/baterií.
Díky krytí IP můžete s jistotou řešit jakoukoli práci s detaily bez ohledu na obtížné podmínky a prostředí.
Při použití zdroje napájení je stupeň ochrany IP65.

Proč byste měli vybrat MULTIMATCH 3 CONNECT
Výkonný dobíjecí LED pracovní osvětlení s až 3000 lumeny pro detailní práci a úpravy barev.
Kompatibilní se všemi 18 v /20 v bateriemi všech předních značek elektrických nástrojů pomocí příslušného konektoru SCANGRIP.


Funkce SKENOVÁNÍ CCT: Automatické procházející celým spektrem barevných teplot (2500K až 6500K) Bluetooth® ovládání světla.

Design zařízení MULTIMATCH 3 CONNECT je jedinečný a chráněný designem EU RCD č. 213346.
Řešení osvětlení pro lakovny
Nejkomplexnější a nejsofistikovanější řešení osvětlení na světě pro lakovnu jsou navržena pro sladění barev, detailní práci a obecnou malbu a mohou být použita všude tam, kde je třeba zkontrolovat lakovaný povrch.

CRI+ pro přesné přizpůsobení barev
V našich řešeních osvětlení pro lakovací průmysl používáme termín CRI+, který je definován jako průměr všech 15 hodnot R.
Toto je jediná správná definice hodnoty CRI, kterou lze použít pro přesnou a spolehlivou detekci barev.

Charakteristika:

  • Zdroj napájení: CONNECT
  • Hmotnost baterie (g ): 38,4
  • Maximální spotřeba energie: 32
  • AdjustableLightOutputMain: 5 stupňů
  • LightSourceMain: MIMOŘÁDNĚ VYSOKÁ LED DIODA CRI+ COB
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 6500
  • CRImain: RA >CRI+ 96
  • LuminousFluxMinMain: 300
  • LuminousFluxMaxMain: 3000
  • Ochrana proti impulsu: IK07
  • Ochrana proti ingressProtection: IP65
  • Provozní teplota: -10 °C až +40 °C
  • Provozní teplota F: 14 °F až 104 °F

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku