Proyector MUTIMATCH 3 CONNECT

Número de artículo: 03.5675C
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Consumo de potencia 32 W
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable
Tensión de batería 18 V; 20 V
Serie MULTIMATCH 3 CONNECT
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante MULTIMATCH 3 CONNECT
Clase de protección IK IK07
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 5
Flujo luminoso mín. 300 lm
Flujo luminoso máx. 3.000 lm
Ángulo de emisión 110 grados
Temperatura de color mín. 2.500 K
Temperatura de color máx. 6.500 K
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección IK; Grado de protección IP
Tipo de producto Foco
Material plástico
Temperatura de funcionamiento mínima -10 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 40 °C
Antirreflejos
Sin parpadeo
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable no
Temperatura de color ajustable
CRI (índice de reproducción cromática) 96
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.5675C
EAN / GTIN 5708997356753
Número del fabricante 03.5675C
Número L L01540 100189
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

CRI + led lámpara de trabajo CON Bluetooth®, ESCÁNER CCT Y SISTEMA DE BATERÍA INTERCAMBIABLE PARA EL TRABAJO DEL DETALLE
El potente MULTIMATCH 3 CONNECT lámpara de trabajo ofrece hasta 3000 lúmenes y es adecuado para inspeccionar superficies grandes durante el pulido, la pintura, la limpieza y la combinación de colores.
El MULTIMATCH 3 CONNECT es compatible con el CONECTOR SCANGRIP con todas las baterías de 18 V/ 20 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas.
Además, la CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Power se puede utilizar para una FUENTE DE alimentación directa, lo que hace que la luminaria esté disponible indefinidamente.
El lámpara de trabajo tiene una función de ESCANEO CCT única que le ayuda a encontrar la temperatura de color ideal para su trabajo.
Con esta función, la luminaria recorre todo el espectro de temperatura de color (2500K a 6500K) y se puede bloquear cuando se encuentra la temperatura óptima.

Esto garantiza una combinación precisa del color y la detección de defectos de pintura.

El atenuador de 5 etapas le permite ajustar la luz a cinco niveles diferentes.

Con la aplicación Bluetooth® Lighting Control, puede controlar y ajustar la salida de luz y las temperaturas de color, lo que permite una gestión conveniente y flexible de su configuración de iluminación.

Mayor funcionalidad con accesorios
Compre los accesorios por separado para ampliar la funcionalidad de su lámpara de trabajo.
El DIFUSOR SCANGRIP suaviza la luz y evita sombras duras.
Con el SCANGRIP WHEELSTAND, puede mover fácilmente la luminaria a cualquier lugar deseado e incluso añadir un segundo lámpara de trabajo para la iluminación desde abajo.
Aumente la durabilidad y la resistencia al agua del lámpara de trabajo eligiendo la cobertura IP opcional.
Este accesorio adicional aumenta el grado de protección de IP30 a IP54 con CONECTOR/batería.
Con la cobertura IP, puede abordar con confianza cualquier trabajo de detalle, independientemente de las condiciones y entornos difíciles.
Cuando se utiliza la fuente de alimentación, el grado de protección es IP65.

Por qué debe seleccionar MULTIMATCH 3 CONNECT
Potente y recargable led lámpara de trabajo con hasta 3000 lúmenes para un trabajo detallado y ajustes de color.
Compatible con todas las baterías de 18 V/20 V de todas las marcas líderes de herramientas eléctricas utilizando el conector SCANGRIP apropiado.


Funciones de ESCANEO CCT: Paso automático a través de todo el espectro de temperatura de color (2500K a 6500K) Control de luz Bluetooth®.

El diseño del MULTIMATCH 3 CONNECT es único y está protegido por el diseño de la UE RCD n.º 213346.
Soluciones de iluminación para la industria de la pintura
Las soluciones de iluminación más completas y sofisticadas del mundo para la industria de la pintura están diseñadas para la combinación de colores, el trabajo de detalle y la pintura general, y se pueden utilizar donde sea que se necesite inspeccionar una superficie pintada.

CRI+ para una coincidencia de color precisa
En nuestras soluciones de iluminación para la industria de la pintura, utilizamos el término CRI+, que se define como el promedio de los 15 valores de R.
Esta es la única definición correcta del valor CRI que se puede utilizar para una detección de color precisa y confiable.

Característica:

  • Fuente de energía: CONNECT
  • Peso de la batería (g): 38,4
  • Máximo consumo de energía: 32
  • AdjustableLightOutputMain: 5 niveles
  • LightSourceMain: ULTRA ALTO CRI + COB LED
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 6500
  • CRIMain: RA >CRI+ 96
  • LuminousFluxMinMain: 300
  • LuminousFluxMaxMain: 3000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtección: IP65
  • Temperaturas de funcionamiento: -10 °C hasta +40 °C
  • Temperatura de funcionamiento F: 14 °F hasta 104 °F

Descargas y documentos

Productos adecuados