{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené; hladké | |
| Vhodné pro | Měděný kabel, vícedrátový; Drát (tvrdý); Drát (měkký) | |
| Průřez max., Měděný kabel, vícedrátový | 16 mm2 | |
| Zkosení břitu | Jemná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Výrobní proces | Kalené |
| Katalogové číslo | 03 02 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773023203 | |
| Číslo výrobce | 03 02 160 | |
| L-číslo | L70010 569 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |