Pince universelle avec gaines bi-matière noire atramentisée 160 mm

Réf.: 03 02 160
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 03 02 160
EAN / GTIN 4003773023203
Réf. fabricant 03 02 160
Article hors catalogue L70010 569
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
  • avec tranchants pour fils doux et durs
  • tranchants longs pour câbles épais
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,1mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,0mm
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 10,0mm
  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 16,0mm²
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette
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
Connectez-vous