Silové kombinované kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 225 mm

Artiklové číslo: 02 02 225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti Ploché-kulaté
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené; hladké
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené
Celková délka 225 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02 02 225
EAN / GTIN 4003773043379
Číslo výrobce 02 02 225
L-číslo L70010 807
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 35 % úspora síly ve srovnání s běžnými kombinovanými kleštěmi
  • S břity (tvrdost cca 63 HRC) pro náročné použití
  • snadnější práce díky optimalizovanému převodu
  • Snadnější řezání, uchopení, ohýbání a silné tahání
  • dlouhé břity pro silnější kabely
  • s úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál pro všestranné použití
  • Přesná, minimální světlá mezera mezi čelistmi chapadla, která zajišťuje optimální funkci řezných hran
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 63 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,5 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 14,0 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 25,0 mm²
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením