Erő kombinált fogó többkomponensű fogantyúval, fekete, atramentált 225 mm

Cikkszám: 02 02 225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02 02 225
EAN / GTIN 4003773043379
Gyártó száma 02 02 225
L-szám L70010 807

Leírás

Leírás:

  • 35 %-os erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
  • Vágóélekkel (keménység kb. 63 HRC) a kemény használathoz
  • könnyebb munkavégzés az optimalizált erőátvitel miatt
  • Könnyebben vágjon, fogjon, hajlítson és húzzon erőteljesen
  • hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
  • lapos és kerek anyagokat megragadó zónákkal a sokoldalú használat érdekében
  • Precíz, minimális könnyű rés a megfogó pofák között, amely biztosítja a vágóélek optimális működését
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 63 HRC

Jellemző:

  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 3,0 mm
  • Vágási értékek zongorahuzal (átmérő): Ø 2,5 mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 14.0mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 25,0mm²
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével