• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák bitů magnetický, uchycení rozpěrným kroužkem 1/4″ 72 mm

Artiklové číslo: 01913
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01913
EAN / GTIN 4010995019136
Číslo výrobce 01913
L-číslo L60070 1246
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Volný přístup k hluboko položeným šroubům díky délce držáků nástavců až 250 mm
  • Zvýší vaši efektivnost: Neomezený přístup k hluboko položeným šroubům díky extrémně štíhlé konstrukci
  • Drive: Pro nástavce odpovídající DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3
  • Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar E 6,3
  • Použití: Když se musí šrouby pevně držet, např. při sériovém sešroubování
  • Sleeve: Ušlechtilá ocel

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (Palec): 1/4″
  • Vnitřní šestihran (Palec): 1/4″
  • Celková délka (mm): 72 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne