Portabits magnético, fijación mediante anillo de retención de 1/4″ 72 mm

N.º do artigo: 01913
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 01913
EAN/GTIN 4010995019136
Número do fabricante 01913
Número L L60070 1246
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Simplifica su trabajo: Accesibilidad de tornillos situados en lugares hondos gracias a las longitudes de los portabits de hasta 250 mm.
  • Aumenta su eficiencia: Acceso sin obstáculos a los tornillos situados en lugares hondos gracias a la forma constructiva extremadamente delgada.
  • Normas: para puntas DIN 3126, ISO 1173, forma C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (Pulgada): 1/4″
  • Hexagonal interior (Pulgada): 1/4″
  • Longitud Total (mm): 72 mm
  • con batería / batería recargable: No