Prodloužení IMICRO 20-40 mm L1000

Artiklové číslo: 00841102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00841102
EAN / GTIN 7630041108606
Číslo výrobce 00841102
L-číslo L41140 162

Popis

Provedení:

  • Rozsah použití [mm]: 20 ÷ 40
  • Rozměry [mm]: 1000
  • Rozměry [in]: 52

Popis:

Prodloužení pro IMICRO 20-40 mm, 1000 mm